WESTWARD 39D764 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYK

WESTWARD 39D764 kädessä pidettävä ruisku 3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC7ZYK Malli: 39D764

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
YhteensopivaPuhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, tunkeutuvat öljyt, liuottimet ja voiteluaineet
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus46 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaY
Suuttimen materiaalipolyeteeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio
Painealue40 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus3 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus18 "
Sauvan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8424819090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueHinta
WESTWARD 12U481 Käsiruisku 1.0 gallonan polypropeenisäiliö | AA4MFZ 12U48142 "PVC / nailonvahvistettu35 - 45 psi€81.43
WESTWARD 39D762 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€90.27
WESTWARD 39D763 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D765 - käsiruisku 3 gallonan monipulloinen AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€109.94
WESTWARD 39D766 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.41
WESTWARD 39D767 - käsiruisku 2 gallonan etsaus / happo | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39D764 kädessä pidettävä ruisku 3 gallonaa
€111.59 / yksikkö