Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12U481 Käsiruisku 1.0 gallonan polypropeenisäiliö | AA4MFZ

WESTWARD 12U481 kädessä pidettävä ruisku, 1.0 gallonan polypropeenisäiliö

Varastossa
Tuote: AA4MFZ Malli: 12U481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
Täytä aukon koko4-1/2 "suppilon yläosa
Letkun pituus42 "
Letkun materiaaliPVC / nailonvahvistettu
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaalipolyeteeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio
Painealue35 - 45 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus1.0 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus12
Sauvan materiaaliPoly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8424819040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (9)
    • Tiivisteen materiaali (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueHinta
WESTWARD 39D762 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€90.27
WESTWARD 39D763 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D764 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.59
WESTWARD 39D765 - käsiruisku 3 gallonan monipulloinen AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€109.94
WESTWARD 39D766 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.41
WESTWARD 39D767 - käsiruisku 2 gallonan etsaus / happo | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12U481 kädessä pidettävä ruisku, 1.0 gallonan polypropeenisäiliö
€81.43 / yksikkö