Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39D762 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYH

WESTWARD 39D762 kädessä pidettävä ruisku 2 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC7ZYH Malli: 39D762

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus46 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaY
Suuttimen materiaaliMessinki / polyeteeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio
Painealue40 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus2 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus18 "
Sauvan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8424811000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueHinta
WESTWARD 12U481 Käsiruisku 1.0 gallonan polypropeenisäiliö | AA4MFZ 12U48142 "PVC / nailonvahvistettu35 - 45 psi€81.43
WESTWARD 39D763 käsiruisku 2 gallonaa AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D764 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.59
WESTWARD 39D765 - käsiruisku 3 gallonan monipulloinen AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€109.94
WESTWARD 39D766 käsiruisku 3 gallonaa AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.41
WESTWARD 39D767 - käsiruisku 2 gallonan etsaus / happo | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39D762 kädessä pidettävä ruisku 2 gallonaa
€90.27 / yksikkö