Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 36A286 yhdistelmä Wrnch 1-1 / 8in 15-13 / 16 tuumaa kokonaispituus | AC6RRC

WESTWARD 36A286 Yhdistelmäväännin 1-1/8in 15-13/16 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC6RRC Malli: 36A286

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä6
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus15 13 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOffsetHinta
WESTWARD 36A220 yhdistelmä Wrnch 1-1 / 8in 15-13 / 16 tuumaa kokonaispituus | AC6RNH 36A220120 Tutkinnot€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 36A286 Yhdistelmäväännin 1-1/8in 15-13/16 tuuman kokonaispituus
€40.43 / yksikkö