AKRO-MILS 30094 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30094 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sijoitettaviksi hyllyille pienten osien, työkalujen ja tarvikkeiden tehokasta säilytystä ja järjestämistä varten.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 21 3 / 4 " , Sisäleveys: 5" , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 35 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 10 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30094SININEN
sininen€28.13
B
30094 SCLAR
Poista valinta€26.85
C
30094RED
punainen€28.13

30094 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30094 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sijoitettaviksi hyllyille pienten osien, työkalujen ja tarvikkeiden tehokasta säilytystä ja järjestämistä varten.

Ominaisuudet

  • Näissä hyllylaatikoissa on muovirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja iskunkestävyyden.
  • Niitä on saatavana punaisina, sinisinä ja läpinäkyvinä / kirkkaina väreinä, ja niissä on värikoodattu säilytysjärjestelmä, jolla voidaan tunnistaa samalle alueelle varastoituja tavaroita.
  • Näitä hyllyhyllyjä voidaan käyttää 12, 18 ja 24 tuuman pitkien poimintatelineiden / hyllyjen / pystysuorien säilytys- ja hakuyksiköiden kanssa.
  • Ne ovat 6 tuuman korkeita hyllylaatikoita, jotka voivat pesiytyä yhteen tyhjinä tai muodostaa vakaan säilytystilan.
  • Näissä hyllylaatikoissa on yksiosainen rakenne, joka on vedenpitävä, eikä öljy tai rasva vaikuta niihin.
  • Ne kestävät jopa 32 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Tämä läpinäkyvä pidike sopii lokeroiden tekemiseen hyllylaatikoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Akro-Mils-hyllyt ympäristöystävällisiä?

Akro-Mils-hyllyastiat on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä muovista (iskunkestävä polypropeeni), joka kestää kauemmin kuin aaltopahvit, mikä vähentää vaihtokustannuksia ja tekee niistä ympäristöystävällisiä.

Voiko Akro-Mils 30094 -sarjan ShelfMax-astiat puhdistaa helposti?

Kyllä, nämä roskakorit voidaan puhdistaa helposti miedolla saippualla ja vedellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?