Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33M320 -liitin 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12-pistevakio | AC6FMH

WESTWARD 33M320 kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AC6FMH Malli: 33M320

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)2.49
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E868 kanta 1/4 tuuman veto 7/32 tuuman 12 pisteen syvä | AA2EBJ 10E868Täysin kiillotettuAlloy Steel121 31 / 32 "7 / 32 "Syvä€8.27
WESTWARD 10E869 hylsy 1/4 tuuman asema 9/32 tuumaa 12 pisteen syvä | AA2EBK 10E869Täysin kiillotettuAlloy Steel121 31 / 32 "9 / 32 "Syvä€2.10
WESTWARD 33M325 -holkki 1/4 tuuman asema 1/2 tuuman 12-pisteen vakio | AC6FMN 33M325Täysi puolaCR-V (kromivanadiini)121"1 / 2 "Standardi€7.61
WESTWARD 5MV55 -rasia 1/4 tuuman asema 3/16 tuuman 12-pistevakio | AE4UPW 5MV55kromiCR-V (kromivanadiini)1231 / 32 "3 / 16 "Standardi€1.86
WESTWARD 5MV56 -liitäntä 1/4 tuuman asema 7/32 tuuman 12-pisteinen vakio | AE4UPX 5MV56kromiCR-V (kromivanadiini)1231 / 32 "7 / 32 "Standardi€2.84
WESTWARD 5MV58 hylsy 1/4 tuuman asema 9/32 tuumaa 12 pisteen vakio | AE4UPZ 5MV58kromiCR-V (kromivanadiini)1231 / 32 "9 / 32 "Standardi€2.81
WESTWARD 5MV79 -liitin 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 6-pisteinen vakio | AE4UQX 5MV79kromiCR-V (kromivanadiini)631 / 32 "9 / 32 "Standardi€0.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33M320 kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12 pisteen vakio
€3.74 / yksikkö