SAWSTOP PCS31230-TGP252 Pöytäsaha, 230VAC, 13A, 10 tuuman terän halkaisija, 52 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBU 46AC41

SAWSTOP PCS31230-TGP252 pöytäsaha, 230VAC, 13A, 10 tuuman terän halkaisija, 52 tuumaa maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus

Varastossa
Tuote: CT9XBU Malli: PCS31230-TGP252Ristiviite: 46AC41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,857.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 237.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAWSTOP PCS175-PFA30 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 10 tuuman terän halkaisija, 30 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBF 46AC46 PCS175-PFA30€4,540.59
SAWSTOP PCS175-TGP236 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 10 tuuman terän halkaisija, 36 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBG 46AC45 PCS175-TGP236€4,897.59
SAWSTOP PCS175-TGP252 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 10 tuuman terän halkaisija, 52 tuumaa maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBH 46AC44 PCS175-TGP252€5,045.81
SAWSTOP ICS53230-36 Pöytäsaha, 230VAC, 12A, 10 tuuman terän halkaisija, 36 1/2 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBM 46AC51 ICS53230-36€8,524.96
SAWSTOP ICS53230-52 Pöytäsaha, 230VAC, 12A, 10 tuuman terän halkaisija, 52 1/2 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBN 46AC49 ICS53230-52€8,534.53
SAWSTOP PCS31230-PFA30 Pöytäsaha, 230VAC, 13A, 10 tuuman terän halkaisija, 30 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBP 46AC43 PCS31230-PFA30€5,351.81
SAWSTOP ICS31230-36 Pöytäsaha, 230VAC, 13A, 10 tuuman terän halkaisija, 36 1/2 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CT9XBQ 46AC53 ICS31230-36€7,514.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAWSTOP PCS31230-TGP252 pöytäsaha, 230VAC, 13A, 10 tuuman terän halkaisija, 52 tuumaa maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus
€5,857.03 / yksikkö