WESTWARD 32PJ40 Laaja-suuinen työkalupussi 11 taskua 22 x 12-1 / 2 | AH3KVC

WESTWARD 32PJ40 Leveäsuinen työkalulaukku 11 taskua 22 x 12-1/2

Varastossa
Tuote: AH3KVC Malli: 32PJ40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja-suun työkalulaukku
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut7
Ulkotaskujen määrä4
Palojen lukumäärä1
Taskut11
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys22 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyseräMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 32PJ36 Laajakielinen työkalupussi 21 taskua 14 x 7-1 / 2 | AH3KUY 32PJ3614 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri1011217.5 "9.25 "€104.53
WESTWARD 32PJ37 -työkalulaukku 21 taskua 16 x 8-1 / 4 | AH3KUZ 32PJ3716 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri1011218.25 "11.5 "€58.01
WESTWARD 32PJ38 Laajakielinen työkalupussi 22 taskua 18 W | AH3KVA 32PJ3818 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri7152212.5 "13.5 "€133.36
WESTWARD 32PJ39 Työkalulaukku 21 Taskua 20-1/2 x 10 x 15 Musta | AH3KVB 32PJ3920.5 "työkalu pussi1680D ballistinen polyesteri1562110 "15 "€151.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ40 Leveäsuinen työkalulaukku 11 taskua 22 x 12-1/2
€150.29 / yksikkö