Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J52110HIM kuusiokoloteräsarja, 1/8 tuumasta 5/8 tuumaan kärjen koko, kärjen tyyli kuusiokoloinen, 2 23/32 tuumaa, 3 5/8 tuumaa, 4 tuumaa pituus | CH6PUJ 60MK87

PROTO J52110HIM kuusioteräsarja, 1/8 - 5/8 tuuman kärjen koko, kärjen tyylinen kuusio, 2 23/32 tuumaa, 3 5/8 tuumaa, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6PUJ Malli: J52110HIMRistiviite: 60MK87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBitti asetettu
Säiliön koko10 "x 8" x 1 5/8 "
container TyyppiBlow Mold -kotelo
Aseman koko3/8 ", 1/2"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
EristettyEi
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä10
Kokonaispituus2 23/32", 3 5/8", 4"
Vihjeiden koko1/8 "- 5/8"
VinkkityyliHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5998
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMittaustyyppiKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J52110H kuusiokoloteräsarja, 1/8 - 9/16 tuuman kärjen koko, kärjen tyyli kuusiokoloinen, 1 5/8 tuumaa, 1 7/8 tuumaa, 2 tuumaa sisäosan pituus | CH6PUH 60MK80 J52110HkromiSAE2 23/32", 3 5/8", 4"1/8 "- 9/16"€273.56
PROTO J52210H kuusiokärkisarja, 1/8 - 5/8 tuuman kärkikoko, 4 - 17 mm, kärjen tyylinen kuusio | CH6PUQ 60MK81 J52210Hkromimetrinen2 23/32", 3 1/4", 4"-€282.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J52110HIM kuusioteräsarja, 1/8 - 5/8 tuuman kärjen koko, kärjen tyylinen kuusio, 2 23/32 tuumaa, 3 5/8 tuumaa, 4 tuuman pituus
€258.83 / yksikkö