Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ37 -työkalulaukku 21 taskua 16 x 8-1 / 4 | AH3KUZ

WESTWARD 32PJ37 Leveäsuinen työkalulaukku 21 taskua 16 x 8-1/4

Varastossa
Tuote: AH3KUZ Malli: 32PJ37
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
€58.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja-suun työkalulaukku
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut10
Ulkotaskujen määrä11
Palojen lukumäärä1
Taskut21
Kokonaissyvyys8.25 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys16 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyseräMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 32PJ36 Laajakielinen työkalupussi 21 taskua 14 x 7-1 / 2 | AH3KUY 32PJ3614 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri1011217.5 "9.25 "€104.53
WESTWARD 32PJ38 Laajakielinen työkalupussi 22 taskua 18 W | AH3KVA 32PJ3818 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri7152212.5 "13.5 "€133.36
WESTWARD 32PJ39 Työkalulaukku 21 Taskua 20-1/2 x 10 x 15 Musta | AH3KVB 32PJ3920.5 "työkalu pussi1680D ballistinen polyesteri1562110 "15 "€151.48
WESTWARD 32PJ40 Laaja-suuinen työkalupussi 11 taskua 22 x 12-1 / 2 | AH3KVC 32PJ4022 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri741112.5 "14 "€150.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ37 Leveäsuinen työkalulaukku 21 taskua 16 x 8-1/4
€58.01 / yksikkö