WESTWARD 32PJ39 Työkalulaukku 21 Taskua 20-1/2 x 10 x 15 Musta | AH3KVB

WESTWARD 32PJ39 työkalulaukku 21 taskua 20-1/2 x 10 x 15 musta

Varastossa
Tuote: AH3KVB Malli: 32PJ39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali1680D ballistinen polyesteri
Sisätaskut15
Ulkotaskujen määrä6
Palojen lukumäärä1
Taskut21
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys20.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyseräMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 32PJ36 Laajakielinen työkalupussi 21 taskua 14 x 7-1 / 2 | AH3KUY 32PJ3614 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri1011217.5 "9.25 "€104.53
WESTWARD 32PJ37 -työkalulaukku 21 taskua 16 x 8-1 / 4 | AH3KUZ 32PJ3716 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri1011218.25 "11.5 "€58.01
WESTWARD 32PJ38 Laajakielinen työkalupussi 22 taskua 18 W | AH3KVA 32PJ3818 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri7152212.5 "13.5 "€133.36
WESTWARD 32PJ40 Laaja-suuinen työkalupussi 11 taskua 22 x 12-1 / 2 | AH3KVC 32PJ4022 "Laaja-suun työkalulaukku600D polyesteri741112.5 "14 "€150.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ39 työkalulaukku 21 taskua 20-1/2 x 10 x 15 musta
€151.48 / yksikkö