Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC16 Modulaarinen Mason Folding Rule 72 tuumaa | AH2XQA

WESTWARD 30PC16 Modular Mason Folding Rule 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XQA Malli: 30PC16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen Mason-taittosääntö
rakentaminenPuuta messinkikalvolla, lakkolevyjä, messingillä päällystettyjä korkkeja, niitattuja messinkilukkoja
Suorittaa loppuunHankausta kestävä epoksi
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikko1/16 "molemmilla reunoilla jokainen liitos avautuu parilliseen numeroon
Pituus72 "
merkinnätEconomy / Suunniteltu / Roomalainen tiili, etupaneeli, 6 vaakaa 16 "moduulissa
Leveys15.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC16 Modular Mason Folding Rule 72 tuumaa
€20.08 / yksikkö