Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL CRSP061199RP1 Pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 5Pk | AA8QLB 19N070

CAMRAIL CRSP061199RP1 pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLB Malli: CRSP061199RP1Ristiviite: 19N070

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliKupoli
Pituus3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL CRSP061199RP1 pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 5 pk
€134.45 /pakkaus