Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA65 neulaviilasarja sveitsiläinen 12 kpl. | AH2XPL

WESTWARD 30PA65 Neulaviilasetti Swiss 12 kpl.

Varastossa
Tuote: AH2XPL Malli: 30PA65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus5.5 "
Palojen lukumäärä12
KuvioSveitsiläinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunPituusPalojen lukumääräKuvioHinta
WESTWARD 10Z658 neulaviilasarja 0 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRJ 10Z658-Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€170.49
WESTWARD 10Z659 neulaviilasarja 2 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRK 10Z6592Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€64.42
WESTWARD 10Z660 neulaviilasarja 4 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRL 10Z6604Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z661 neulaviilasarja 0 leikattu 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRM 10Z661-Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z662 neulaviilasarja 2 leikattua 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRN 10Z6622Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z663 neulaviilasarja 4 leikattua 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRP 10Z6634Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z664 neulaviilasarja 1 leikattu 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRQ 10Z6641Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€64.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA65 Neulaviilasetti Swiss 12 kpl.
€153.55 / yksikkö