Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z664 neulaviilasarja 1 leikattu 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRQ

WESTWARD 10Z664 neulaviilasarja 1 leikkausta 7.2 tuumaa 12 kpl

Varastossa
Tuote: AA2RRQ Malli: 10Z664

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi1
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus5.5 "
Palojen lukumäärä12
KuvioAmerikkalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunPituusPalojen lukumääräKuvioHinta
WESTWARD 10Z658 neulaviilasarja 0 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRJ 10Z658-Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€170.49
WESTWARD 10Z659 neulaviilasarja 2 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRK 10Z6592Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€64.42
WESTWARD 10Z660 neulaviilasarja 4 leikattua 5.6 tuumaa 12 kpl | AA2RRL 10Z6604Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z661 neulaviilasarja 0 leikattu 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRM 10Z661-Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z662 neulaviilasarja 2 leikattua 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRN 10Z6622Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 10Z663 neulaviilasarja 4 leikattua 7.2 tuumaa 12 kpl | AA2RRP 10Z6634Luonnollinen5.5 "12Amerikkalainen€63.05
WESTWARD 30PA65 neulaviilasarja sveitsiläinen 12 kpl. | AH2XPL 30PA652Luonnollinen5.5 "12Sveitsiläinen€153.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z664 neulaviilasarja 1 leikkausta 7.2 tuumaa 12 kpl
€64.42 / yksikkö