ABB T4 -sarjan valetut kotelokytkimet


Suodattaa
Kehystyyppi: T4 , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta (ei alv)
A
T4N150BW
25 kAIC @ 480 V150A€1,124.75
Tarjouspyyntö
A
T4NQ250CW
25 kAIC @ 480 V250A€1,980.30
Tarjouspyyntö
A
T4N150CW
25 kAIC @ 480 V150A€2,212.48
Tarjouspyyntö
A
T4N100CW
25 kAIC @ 480 V100A€2,053.24
Tarjouspyyntö
A
T4N250E5W
25 kAIC @ 480 V250A€1,420.46
Tarjouspyyntö
A
T4N100BW
25 kAIC @ 480 V100A-
Tarjouspyyntö
A
T4N100EW
25 kAIC @ 480 V100A€2,663.19
Tarjouspyyntö
A
T4N250BW
25 kAIC @ 480 V250A€1,707.28
Tarjouspyyntö
A
T4N250EW
25 kAIC @ 480 V250A€2,886.55
Tarjouspyyntö
A
T4N150EW
25 kAIC @ 480 V150A€2,854.09
Tarjouspyyntö
A
T4S150BW
35 kAIC @ 480 V150A€2,054.89
Tarjouspyyntö
A
T4S250EW
35 kAIC @ 480 V250A€3,650.18
Tarjouspyyntö
A
T4S100BW
35 kAIC @ 480 V100A€1,915.81
Tarjouspyyntö
A
T4S250CW
35 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
A
T4H250BW
65 kAIC @ 480 V250A€3,810.55
Tarjouspyyntö
A
T4H100BW
65 kAIC @ 480 V100A€3,650.18
Tarjouspyyntö
A
T4H250EW
65 kAIC @ 480 V250A€4,763.19
Tarjouspyyntö
A
T4H250DW
65 kAIC @ 480 V250A€1,964.94
Tarjouspyyntö
A
T4H250CW
65 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
A
T4H150BW
65 kAIC @ 480 V150A€3,814.37
Tarjouspyyntö
A
T4L150CW
100 kAIC @ 480 V150A€4,954.09
Tarjouspyyntö
A
T4L250CW
100 kAIC @ 480 V250A€5,186.48
Tarjouspyyntö
A
T4L150BW
100 kAIC @ 480 V50A€4,763.19
Tarjouspyyntö
A
T4L250BW
100 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
A
T4L100BW
100 kAIC @ 480 V100A€4,763.19
Tarjouspyyntö

T4 -sarjan valetut kotelokytkimet

ABB T4 -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähköpiiriä ylikuormituksen ja oikosulun aiheuttamilta vaurioilta. Näissä laitteissa on elektroninen laukaisuyksikkö lyhytaikaisten, pitkäaikaisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen toimittamiseksi ja puolijohdesuojausjärjestelmä virran elektroniseksi ohjaamiseksi. Ne on integroitu edelleen pultilla kiinnitettävään kiinnityslaitteeseen nopeaa ja helppoa asennusta varten sekä linjan ja kuorman puoleisilla riviliittimillä turvallista johdotusta varten. Valitse laaja joukko näistä katkaisimista, jotka ovat käytettävissä katkaisukapasiteetina 100 kA 480 V: lla, 25 kA 480 V: lla, 35 kA 480 V: lla ja 65 kA 480 V: lla päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?