Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNA1 mikrometri 0-1 tuuman räikkä | AC4DAK

WESTWARD 2YNA1 mikrometri 0-1 tuuman räikkä

Varastossa
Tuote: AC4DAK Malli: 2YNA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiVipu
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.001 "
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinaluepäätöslauselmaHinta
WESTWARD 2YMZ6 elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Tasainen1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mm€143.09
WESTWARD 2YNA8 Ulkomikrometri 2 tuuman Vernier - asteikko AC4DAT 2YNA8Tasainen1 - 2 "0.0001 "€105.41
WESTWARD 4KU90 mikrometri 0-1 tuuman 0.001 kitka | AD8KWH 4 KU90Kovametalli, tasainen0 - 1 "0.0001 "€51.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNA1 mikrometri 0-1 tuuman räikkä
€193.48 / yksikkö