Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67762 mela sekoitusreikillä, vihreä 6 x 13 tuumaa | AD2UGG 3UE56

REMCO 67762 Sekoituslapa, jossa reiät Vihreä 6 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UGG Malli: 67762Ristiviite: 3UE56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä sekoitus mela
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
VäriVihreä
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus52 "
TyyppiReikien kanssa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)131.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 67763 Sekoitusmela reikillä Sininen 6 x 13 tuumaa | AD2UGH 3UE57 67763sininen€103.16
REMCO 67764 Sekoitusmela reikillä Punainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGJ 3UE58 67764punainen€103.16
REMCO 67765 Sekoitusmela rei'illä, valkoinen 6 x 13 tuumaa | AD2UGK 3UE59 67765Valkoinen€103.16
REMCO 67766 sekoituslapa, jossa reikiä Keltainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGL 3UE60 67766Keltainen€103.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67762 Sekoituslapa, jossa reiät Vihreä 6 x 13 tuumaa
€103.16 / yksikkö