Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2VAG8 keraaminen magneetti 4 lb 32 tuumaa laajennettu | AC3NYF

WESTWARD 2VAG8 keraaminen magneetti 4 Lb 32 tuumaa jatkettu

Varastossa
Tuote: AC3NYF Malli: 2VAG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneetti
Halkaisija34 "
Laajennettu pituus34 "
Pituus4.75 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaSormenpään vapautuspalkki
Noutopituus4-3 / 4 "
Vedon kapasiteetti4 lb
Pinnan koko4-3/4" x 3-1/4"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)84.07
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusHinta
WESTWARD 2VAG4 keraaminen magneetti 4 Lb 9 1/4 tuumaa laajennettu | AC3NYB 2VAG49.25 "9.25 "€168.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAG8 keraaminen magneetti 4 Lb 32 tuumaa jatkettu
€224.82 / yksikkö