Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UJX8 -leikkurit 5 1/2 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuuman leikkaus | AC3LMG

WESTWARD 2UJX8 sakset 5 1/2 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AC3LMG Malli: 2UJX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaHammastettu / suora
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluPitkät renkaat
Kahva materiaaliNailonia ja lasikuitua
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSilmukka
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.625 "
Kokonaispituus5.5 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä
TyyppiOikealle / vasemmalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusSäädettäväTerän reunaKokonaispituusEnsisijainen sovellusKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
WESTWARD 2UJX7 -leikkurit 8 tuuman kokonaispituus 2 tuuman leikkaus | AC3LMF 2UJX72"KylläHammastettu / suora8"MonikäyttöinenSininen / MustaErgonominen kaarevaPolypropyleeni- ja lämpömuovikumi€19.44
WESTWARD 2UJX9 -leikkurit 5 3/4 tuuman kokonaispituus 1 1/4 tuuman leikkaus | AC3LMH 2UJX91.25 "EiHammastettu / suora5.75 "MonikäyttöinensininenErgonominen kaarevapolypropeeni€12.32
WESTWARD 2UJY1 -leikkurit 7 1/4 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuuman leikkaus | AC3LMJ 2UJY11.625 "EiHammastettu / kulma7.25 "MonikäyttöinenSininen / MustaErgonominen kaarevaPolypropyleeni- ja lämpömuovikumi€24.53
WESTWARD 4YP37 monikäyttöinen leikkuri 7 1/2 kokonaispituus 1 5/8 leikkaus | AE2NKH 4YP371.625 "EiSuoraan7.5 "MonikäyttöinensininenErgonominen kaarevaPVC-muovi€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UJX8 sakset 5 1/2 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuumaa leikattu
€32.31 / yksikkö