Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UJX9 -leikkurit 5 3/4 tuuman kokonaispituus 1 1/4 tuuman leikkaus | AC3LMH

WESTWARD 2UJX9 sakset 5 3/4 tuuman kokonaispituus 1 1/4 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AC3LMH Malli: 2UJX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsakset
SäädettäväEi
Terän reunaHammastettu / suora
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluErgonominen kaareva
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSuora, ergonominen
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.25 "
Kokonaispituus5.75 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiOikealle / vasemmalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusSäädettäväTerän reunaKokonaispituusEnsisijainen sovellusKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
WESTWARD 2UJX7 -leikkurit 8 tuuman kokonaispituus 2 tuuman leikkaus | AC3LMF 2UJX72"KylläHammastettu / suora8"MonikäyttöinenSininen / MustaErgonominen kaarevaPolypropyleeni- ja lämpömuovikumi€19.44
WESTWARD 2UJX8 -leikkurit 5 1/2 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuuman leikkaus | AC3LMG 2UJX81.625 "EiHammastettu / suora5.5 "Sähkö ja viestintäsininenPitkät renkaatNailonia ja lasikuitua€32.31
WESTWARD 2UJY1 -leikkurit 7 1/4 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuuman leikkaus | AC3LMJ 2UJY11.625 "EiHammastettu / kulma7.25 "MonikäyttöinenSininen / MustaErgonominen kaarevaPolypropyleeni- ja lämpömuovikumi€24.53
WESTWARD 4YP37 monikäyttöinen leikkuri 7 1/2 kokonaispituus 1 5/8 leikkaus | AE2NKH 4YP371.625 "EiSuoraan7.5 "MonikäyttöinensininenErgonominen kaarevaPVC-muovi€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UJX9 sakset 5 3/4 tuuman kokonaispituus 1 1/4 tuumaa leikattu
€12.32 / yksikkö