Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFJ8 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #26 | AC3KXB

WESTWARD 2UFJ8 Jobber-poranterä nopea teräsmustaoksidi #26

Varastossa
Tuote: AC3KXB Malli: 2UFJ8
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
€2.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.147 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.875 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3"
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.147 "
Koko#26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2UFG4 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #4 | AC3KWC 2UFG40.209 "2.5 "3.75 "0.209 "#4€3.64
WESTWARD 2UFJ5 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #23 | AC3KWY 2UFJ50.154 "2"3.125 "0.154 "#23€0.37
WESTWARD 2UFJ6 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi # 24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.37
WESTWARD 2UFJ9 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€2.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFJ8 Jobber-poranterä nopea teräsmustaoksidi #26
€2.70 / yksikkö