Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFJ5 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #23 | AC3KWY

WESTWARD 2UFJ5 Jobber-poranterä nopea teräsmustaoksidi #23

Varastossa
Tuote: AC3KWY Malli: 2UFJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.154 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus2"
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.125 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.154 "
Koko#23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2UFG4 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #4 | AC3KWC 2UFG40.209 "2.5 "3.75 "0.209 "#4€3.64
WESTWARD 2UFJ6 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi # 24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.37
WESTWARD 2UFJ8 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€2.70
WESTWARD 2UFJ9 Jobber-poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€2.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFJ5 Jobber-poranterä nopea teräsmustaoksidi #23
€0.37 / yksikkö