Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2-7/16 x 4-15/16" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Lautasen koko: 4-1/2 x 6-1/2" , Levyn paksuus: 0.312 " , Levyn tyyppi: A , Kilparata: Tarkkuus pallo , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 2"
HS-sarja, kääntyvä levypyörä
Hamilton HS -sarjan kääntyvät levypyörät tarjoavat liikkuvuutta ja ohjattavuutta kärryille, huonekaluille, laitteille ja teollisuuskoneille. Niillä on korkea kulutuskestävyys ja ne sopivat ihanteellisesti tuotantolaitoksiin, tuotantolinjoihin ja rakennussovelluksiin. Näissä pyörissä on metallirakenne, joka kestää äärimmäisiä sääolosuhteita (-40 - 320 astetta F), ja niissä on karmiininpunainen jauhemaalaus, joka kestää kosteutta. Niissä on tarkkuustiivistetyt kuulalaakerit, jotka takaavat tasaisen ja tehokkaan pyörimisen. Näiden kääntyvien levypyörien kantavuus on jopa 2000 lb.