AIRMASTER FAN Värähtelemättömät 115 V teollisuusilmankiertolaitteet


Suodattaa
yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 15ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Teollinen , Tuulettimen kierrosluku: 1080 , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/3 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1100 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 3 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeudet: 3 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Nikkelikromi
TyyliMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMaks. SyvyysAsennuspaikkaHinta (ei alv)
A
I-24W2A
71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Seinä tai katto€621.08
A
UPI-30PA2A
76dBA30 "718527033.5 "60 - 92 "16 "Lattia€760.19
A
I-30W2A
76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Seinä tai katto€688.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?