Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXR3 Käsihana hiiliteräs 1/8-27 | AC2QAH

WESTWARD 2LXR3 käsihana hiiliteräs 1/8-27

Varastossa
Tuote: AC2QAH Malli: 2LXR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Varsi Dia.0.437 "
Koko1 / 8 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 2LXR4 käsihana hiiliteräs 1/4-18 | AC2QAJ 2LXR42.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€28.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXR3 käsihana hiiliteräs 1/8-27
€4.55 / yksikkö