Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXR4 käsihana hiiliteräs 1/4-18 | AC2QAJ

WESTWARD 2LXR4 käsihana hiiliteräs 1/4-18

Varastossa
Tuote: AC2QAJ Malli: 2LXR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 2LXR3 Käsihana hiiliteräs 1/8-27 | AC2QAH 2LXR32.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€4.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXR4 käsihana hiiliteräs 1/4-18
€28.61 / yksikkö