Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 819 Saranan keskikohtaisen reiän 5 tuuman pituus | AC4HJN 2ZVF4 / 53049

STARRETT 819 saranan paikannuskeskilävistys, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4HJN Malli: 819Ristiviite: 2ZVF4 / 53049
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
€102.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus5"
MateriaaliAlumiinikahva, korkeahiilinen teräskärki
Palojen lukumäärä1
Kohta0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 819 on saranoiden paikannusautomaattinen keskiöleikkuri, jossa on vaihdettava 0.015 tuuman korkea hiiliteräksinen kärki helppoon vaihtoon / teroitukseen ja rypytetty alumiinikahva.
    • Siinä on painekäyttöinen sisäinen vasara yhden käden käyttöä varten, hihat tapin ympärillä estämään keskiporauksen riski (ihanteellinen saranoiden asentamiseen), ja puhallusvoima vaihtelee välillä 1.5 - 5.5 paunaa.
    • Tämän Starrett-keskirei'än vetoja voidaan säätää kääntämällä pyällettyä kantta, jotta saadaan aikaan syvä vaikutelma oikealla iskupaineella.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 819 saranan paikannuskeskilävistys, 5 tuuman pituus
€102.55 / yksikkö