Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE D292 X 626 Lukituspultti, jossa peukalo Tumma kromi | AF6NCT 19YU80

YALE D292 X 626 Deadbolt Thumbturn tylsällä kromilla

Varastossa
Tuote: AF6NCT Malli: D292 X 626Ristiviite: 19YU80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadbolt w / Thumbturnilla
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8 to 1-3/4"
Luokka2
keyingMaster
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliTeräs
Avainten määrä1
Lakko Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etulevyn mitat (2-1 / 4 x 1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusLakko Dim.Hinta
YALE D291 X 626 Pultti Thumbturn-teräksellä | AF6NCU 19YU81 D291 x 6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"€93.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE D292 X 626 Deadbolt Thumbturn tylsällä kromilla
€96.78 / yksikkö