Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LTC6 Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AC2PDV

WESTWARD 2LTC6 lämpöparilämpömittari 1 Tulotyyppi K

Varastossa
Tuote: AC2PDV Malli: 2LTC6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin lämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Tulojen lukumäärä1
AnturiliitinMini-Type
päätöslauselma0.1-astetta F
Temp. alue-83.2 --1999 astetta F
Lämpöparin tyyppiTyyppi K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LTC6 lämpöparilämpömittari 1 Tulotyyppi K
€58.38 / yksikkö