EATON BAB2010 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, 10A, Bab tyyppi, 10 Kaic | AG8MBK

EATON BAB2010 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, 10A, Bab-tyyppi, 10 Kaic

Tuote: AG8MBK Malli: BAB2010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria10A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Quicklag BAB -sarjan pienoiskatkaisija, joka tarjoaa ylikuormitussuojan ja oikosulkusuojan paneelilevyille ja virtapiireille
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisun pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi
    • Varustettu pulttikiinnitysmallilla helppoon asennukseen
    • CSA: n hyväksymä ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BAB2010 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, 10A, Bab-tyyppi, 10 Kaic