GENERAL ELECTRIC Spectra-sarjan katkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 125VDC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 18kA , ILMA @ 277 VAC: 14kA , ILMA @ 600 VAC: 14kA , Katkaisijan tyyppi: Standardi , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen koko: 150A / TED , Korkeus: 6.3 " , Asennus: Pultti paneelilaudalla , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliVaiheAC-jänniteluokitusILMA @ 480 VACLeveysAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
A
TED124090WL
-480 VAC18kA2.7 "90250 VDC--€1,489.66
B
TED136060WL
-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€1,705.58
B
TED136080WL
-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€1,818.30
B
TED136125WL
-600 VAC18kA4.1 "125500 VDC--€4,333.89
B
TED136050WL
-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€1,717.55
B
TED136090WL
-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€1,786.16
A
TED124080WL
1480 VAC18kA2.7 "80250 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,489.66
A
TED124100WL
1480 VAC18kA2.7 "100250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,315.09
C
TED113070WL
1277 VAC10kA1.4 "70125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€669.17
C
TED113040WL
1277 VAC10kA1.4 "40125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€505.75
A
TED124125WL
1480 VAC18kA2.7 "125250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€3,617.66
A
TED124150WL
1480 VAC18kA2.7 "150250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€3,894.36
C
TED113050WL
1277 VAC10kA1.4 "50125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€532.27
C
TED113015WL
1277 VAC10kA1.4 "15125 VDC8AWG14AWG€543.86
C
TED113045WL
1277 VAC10kA1.4 "45125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€514.72
C
TED113100WL
1277 VAC10kA1.4 "100125 VDC3/0 AWG3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€669.17
C
TED113080WL
1277 VAC10kA1.4 "80125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€669.17
C
TED113035WL
1277 VAC10kA1.4 "35125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€577.21
C
TED113090WL
1277 VAC10kA1.4 "90125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€669.17
C
TED113030WL
1277 VAC10kA1.4 "30125 VDC8AWG14AWG€541.73
C
TED113025WL
1277 VAC10kA1.4 "25125 VDC8AWG14AWG€543.86
C
TED113020WL
1277 VAC10kA1.4 "20125 VDC8AWG14AWG€565.91
A
TED124110WL
1480 VAC18kA2.7 "110250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€3,488.39
C
TED113060WL
1277 VAC10kA1.4 "60125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€532.27
B
TED136020WL
3600 VAC18kA4.1 "20500 VDC8AWG14AWG€1,717.55
B
TED136025WL
3600 VAC18kA4.1 "25500 VDC8AWG14AWG€1,608.43
B
TED136070WL
3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,893.94
B
TED136150WL
3600 VAC18kA4.1 "150500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,389.17
B
TED136110WL
3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,179.04
B
TED136045WL
3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,638.54
B
TED136040WL
3600 VAC18kA4.1 "40500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,711.20
B
TED136100WL
3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,941.70
B
TED136035WL
3600 VAC18kA4.1 "35500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,531.41
B
TED136030WL
3600 VAC18kA4.1 "30500 VDC8AWG14AWG€1,717.55

Spectra-sarjan katkaisijat

General Electricin valetut kotelokatkaisijat ovat sähkökäyttöisiä kytkimiä, joita käytetään suojaamaan piirejä ylivirralta, joka johtuu tyypillisesti oikosulusta tai ylikuormituksesta. Niissä on microEntelliGuard-laukaisuyksikkö, joka on digitaalinen, kiinteä tila, RMS-tunnistava laukaisujärjestelmä ja tarjoaa joustavan järjestelmän suojauksen, mittauksen ja viestintävaihtoehdot. Nämä kompaktikatkaisijat täyttävät tai ylittävät UL-, CSA- ja CE-standardit ja on varustettu vaihdettavilla pistokkeilla LT-luokituksen muuttamiseksi helposti. Heillä on pienempi energian läpivientiominaisuus suojauksen parantamiseksi. Spectra-sarjan katkaisijoita on saatavana nykyisillä nimellisarvoilla välillä 7A - 250A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?