WESTWARD 2CZY3 -tarvikekori 30 Wx16 Dx31 tuumaa H 1 laatikko | AB9GJU

WESTWARD 2CZY3 Utility Cart 30 L x 16 S x 31 tuumaa K 1 vetolaatikko

Varastossa
Tuote: AB9GJU Malli: 2CZY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko4 x 1 "
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla
Pyörän materiaalifenoliset
Väripunainen
Konfigurointi(1) 27 W x 15 D x 4 "H
Syvyys16 "
Laatikon kapasiteetti88 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunKiiltävä
MitataKansi 18 / lokero 19 / laatikot 21
VetimetPutkimainen metalli
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus150 lb
LukitusjärjestelmäPaikka-avain
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti8899 ov. sisään.
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kokoPyörän tyyppiLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysVäriHinta
WESTWARD 2CZY2 -työkalukärry 30 x 20 x 31 3 laatikko | AB9GJT 2 CZY2250 lb4 x 1-1 / 4 "4 kääntyvä (2 lukoilla)3111,000 ov. sisään.30 "Musta€498.57
WESTWARD 2CZY4 -tarvikekori 27 Wx18 Dx28 tuuman H 2 hyllyä | AB9GJV 2 CZY4100 lb3 x 1 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla-21168 ov. sisään.27 "punainen€187.33
WESTWARD 2CZY5 -tarvikekori 30 Wx20 Dx32 tuumaa H 4 laatikkoa | AB9GJW 2 CZY5250 lb4 x 1-1 / 4 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla4112,150 ov. sisään.30 "punainen€575.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CZY3 Utility Cart 30 L x 16 S x 31 tuumaa K 1 vetolaatikko
€335.88 / yksikkö