WESTWARD 2CZY2 -työkalukärry 30 x 20 x 31 3 laatikko | AB9GJT

WESTWARD 2CZY2 Rullaava työkalukärry 30 x 20 x 31 3 laatikko

Varastossa
Tuote: AB9GJT Malli: 2CZY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko4 x 1-1 / 4 "
Pyörän tyyppi4 kääntyvä (2 lukoilla)
Pyörän materiaalifenoliset
VäriMusta
Konfigurointi(2) 12W x 18D x 3 "H, (1) 26W x 18D x 3" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti88 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunKiiltävä
MitataKansi 18 / lokero 19 / jalat 16 / laatikot 21
VetimetPutkimainen metalli
Korkeus31 "
Kuormitusluokitus250 lb
LukitusjärjestelmäPaikka-avain
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti11,000 ov. sisään.
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.609
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kokoPyörän tyyppiLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysVäriHinta
WESTWARD 2CZY3 -tarvikekori 30 Wx16 Dx31 tuumaa H 1 laatikko | AB9GJU 2 CZY3150 lb4 x 1 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla118899 ov. sisään.30 "punainen€335.88
WESTWARD 2CZY4 -tarvikekori 27 Wx18 Dx28 tuuman H 2 hyllyä | AB9GJV 2 CZY4100 lb3 x 1 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla-21168 ov. sisään.27 "punainen€187.33
WESTWARD 2CZY5 -tarvikekori 30 Wx20 Dx32 tuumaa H 4 laatikkoa | AB9GJW 2 CZY5250 lb4 x 1-1 / 4 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla4112,150 ov. sisään.30 "punainen€575.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CZY2 Rullaava työkalukärry 30 x 20 x 31 3 laatikko
€498.57 / yksikkö