WESTWARD 2CZY4 -tarvikekori 27 Wx18 Dx28 tuuman H 2 hyllyä | AB9GJV

WESTWARD 2CZY4 Utility cart 27 L x 18 S x 28 tuumaa K 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AB9GJV Malli: 2CZY4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko3 x 1 "
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla
Pyörän materiaalifenoliset
Väripunainen
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MitataLokerot 21 / jalat 14
VetimetPutkimainen metalli
Korkeus32 "
Kuormitusluokitus100 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti1168 ov. sisään.
Leveys27 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.076
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kokoPyörän tyyppiLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysVäriHinta
WESTWARD 2CZY2 -työkalukärry 30 x 20 x 31 3 laatikko | AB9GJT 2 CZY2250 lb4 x 1-1 / 4 "4 kääntyvä (2 lukoilla)3111,000 ov. sisään.30 "Musta€498.57
WESTWARD 2CZY3 -tarvikekori 30 Wx16 Dx31 tuumaa H 1 laatikko | AB9GJU 2 CZY3150 lb4 x 1 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla118899 ov. sisään.30 "punainen€335.88
WESTWARD 2CZY5 -tarvikekori 30 Wx20 Dx32 tuumaa H 4 laatikkoa | AB9GJW 2 CZY5250 lb4 x 1-1 / 4 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä lukolla4112,150 ov. sisään.30 "punainen€575.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CZY4 Utility cart 27 L x 18 S x 28 tuumaa K 2 hyllyä
€187.33 / yksikkö