Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CAP2 joustava nokka Mittaa 3 Quart / 3 litraa AB9DGU

WESTWARD 2CAP2 Joustava suutin Mitta 3 Quart/3 litraa

Varastossa
Tuote: AB9DGU Malli: 2CAP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nokan mitta
KulhomateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko3 määrä / 3 ltr.
ToimintoMedian siirtämiseksi mitatuissa määrissä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoHinta
WESTWARD 2CAN9 Joustavan nokan mitat 1 naula / 1 litra | AB9DGR 2CAN91 määrä / 1 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€11.34
WESTWARD 2CAP1 joustava nokka Mittaa 2 Quart / 1 litraa AB9DGT 2CAP12 määrä / 2 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€14.08
WESTWARD 2CAP3 joustavan nokan mitat 5 Quart / 5 litraa AB9DGV 2CAP35 määrä / 5 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€24.19
WESTWARD 33RL91 Joustavan nokan mitat 8-1 / 2 tuuman halkaisija | AH3XPK 33 RRL916 qt / 6 litraaMitatun nestemäärän siirtäminen€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CAP2 Joustava suutin Mitta 3 Quart/3 litraa
€18.98 / yksikkö