Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33RL91 Joustavan nokan mitat 8-1 / 2 tuuman halkaisija | AH3XPK

WESTWARD 33RL91 Joustava juoksuputki Mittaa halkaisijaltaan 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3XPK Malli: 33RL91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nokan mitta
Kulho Dia.8-1 / 2 "
KulhomateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 qt / 6 litraa
ToimintoMitatun nestemäärän siirtäminen
Korkeus12.25
Säiliön kapasiteetti202

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoHinta
WESTWARD 2CAN9 Joustavan nokan mitat 1 naula / 1 litra | AB9DGR 2CAN91 määrä / 1 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€11.34
WESTWARD 2CAP1 joustava nokka Mittaa 2 Quart / 1 litraa AB9DGT 2CAP12 määrä / 2 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€14.08
WESTWARD 2CAP2 joustava nokka Mittaa 3 Quart / 3 litraa AB9DGU 2CAP23 määrä / 3 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€18.98
WESTWARD 2CAP3 joustavan nokan mitat 5 Quart / 5 litraa AB9DGV 2CAP35 määrä / 5 ltr.Median siirtämiseksi mitatuissa määrissä€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33RL91 Joustava juoksuputki Mittaa halkaisijaltaan 8-1/2 tuumaa
€32.98 / yksikkö