Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJL9 rullanastanäppäinsarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl AB8YQD

WESTWARD 2AJL9 Rullarei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YQD Malli: 2AJL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi-lävistyssarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 49A456 Pilot-lävistyssarja Alloy Steel 12 Pc | AD6RBD 49A456121/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "€137.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJL9 Rullarei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl
€30.70 / yksikkö