Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 49A456 Pilot-lävistyssarja Alloy Steel 12 Pc | AD6RBD

WESTWARD 49A456 Pilot Punch Set seosteräs 12 kpl

Varastossa
Tuote: AD6RBD Malli: 49A456

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi-lävistyssarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä12
Koot sisältyvät1/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJL9 rullanastanäppäinsarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl AB8YQD 2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€30.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 49A456 Pilot Punch Set seosteräs 12 kpl
€137.35 / yksikkö