Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJE9 Pitkän käyttötapin rei'itys 3/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMV

WESTWARD 2AJE9 pitkä käyttötappi, 3/8 tuuman kärki, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YMV Malli: 2AJE9
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
€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä käyttölaite
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex1 / 2 "
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJE4 Pitkän käyttötapin rei'itys 1/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMP 2AJE43 / 8 "1 / 8 "€14.42
WESTWARD 2AJE5 Pitkän käyttötapin rei'itys 5/32 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMQ 2AJE53 / 8 "5 / 32 "€5.76
WESTWARD 2AJE6 Pitkän käyttötapin rei'itys 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMR 2AJE63 / 8 "3 / 16 "€12.90
WESTWARD 2AJE7 Pitkän käyttötapin rei'itys 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMT 2AJE73 / 8 "1 / 4 "€6.71
WESTWARD 2AJE8 Pitkän käyttötapin rei'itys 5/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMU 2AJE81 / 2 "5 / 16 "€7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJE9 pitkä käyttötappi, 3/8 tuuman kärki, 8 tuuman pituus
€8.73 / yksikkö