LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Pesukone | AJ2QRL NZ6C17VK2B

LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRL Malli: 116345.00Ristiviite: NZ6C17VK2B

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,555.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit6.8 / 3.4-3.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor64
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: C634289
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 7.6 / 3.8-3.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMalliLiiteTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Pesumoottori | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4.56841800€1,640.40
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Pesukone | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61.75803600€476.23
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Pesukone | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.12933600€1,895.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Pesumoottori
€1,555.61 / yksikkö