Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJE7 Pitkän käyttötapin rei'itys 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMT

WESTWARD 2AJE7 pitkä käyttötappi, 1/4 tuuman kärki, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YMT Malli: 2AJE7
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
€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä käyttölaite
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJE4 Pitkän käyttötapin rei'itys 1/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMP 2AJE43 / 8 "1 / 8 "€14.42
WESTWARD 2AJE5 Pitkän käyttötapin rei'itys 5/32 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMQ 2AJE53 / 8 "5 / 32 "€5.76
WESTWARD 2AJE6 Pitkän käyttötapin rei'itys 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMR 2AJE63 / 8 "3 / 16 "€12.90
WESTWARD 2AJE8 Pitkän käyttötapin rei'itys 5/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMU 2AJE81 / 2 "5 / 16 "€7.56
WESTWARD 2AJE9 Pitkän käyttötapin rei'itys 3/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AB8YMV 2AJE91 / 2 "3 / 8 "€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJE7 pitkä käyttötappi, 1/4 tuuman kärki, 8 tuuman pituus
€6.71 / yksikkö