Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX13 -reikäsahasähköasennussarja 9 kpl. | AF9EQP

WESTWARD 29VX13 reikäsahan sähköasentajasarja 9 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQP Malli: 29VX13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä9
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L ja 1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU96 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Mukana sahakoot: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "ja 2-1 / 2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren kokoHinta
WESTWARD 29VX20 -reikäsahamestarien sähköasentaja 13 kpl. | AF9EQW 29vx20137/16 "kuusikulmainen€233.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX13 reikäsahan sähköasentajasarja 9 kpl.
€132.02 / yksikkö