Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX20 -reikäsahamestarien sähköasentaja 13 kpl. | AF9EQW

WESTWARD 29VX20 reikäsahan pääsähköasentajasarja 13 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQW Malli: 29VX20
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
€233.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä13
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima7/8" to 4-1/2"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU95, 29VU99 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-5/8", 4-1/8" and 4-1/2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren kokoHinta
WESTWARD 29VX13 -reikäsahasähköasennussarja 9 kpl. | AF9EQP 29vx1393/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€132.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX20 reikäsahan pääsähköasentajasarja 13 kpl.
€233.10 / yksikkö