Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX02 Arbor-hiiliteräs | AF9EQJ

WESTWARD 29VX02 Arbor hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF9EQJ Malli: 29VX02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 "- 6"
MateriaaliHiiliteräs
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)14.2
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 29VU93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVarren kokoHinta
WESTWARD 6EXP5 -reikäsaha | AE8PMX 6EXP5High Speed ​​Steel3 / 8 "€15.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX02 Arbor hiiliteräs
€9.31 / yksikkö