Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXP5 -reikäsaha | AE8PMX

WESTWARD 6EXP5 reikäsahaholkki

Varastossa
Tuote: AE8PMX Malli: 6EXP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
rakentaminenHiiliteräs ja HSS-pora
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilot-poran koko15/64 "halkaisija
Varren muotoHex
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVarren kokoHinta
WESTWARD 29VX02 Arbor-hiiliteräs | AF9EQJ 29vx02Hiiliteräs7 / 16 "€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXP5 reikäsahaholkki
€15.41 / yksikkö