Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX48 laippatyönnin levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBM

WESTWARD 29FX48 laippavedin levitys 1-1/2 - 4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VBM Malli: 29FX48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipanvetäjä
Pulttiympyrän halkaisija.1-1/2 to 4-5/8"
PäästäOn.
Ruuvin koko5/8"-18 x 5-1/2"
Levitä1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä mallin kanssa (kaikki ajoneuvotyypit)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.PäästäRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX47 Laipanvetolaite levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBL 29FX471-1 / 2 - 4-5 / 8, 1 - 2-5 / 8 "On.5 / 8 "-10€84.53
WESTWARD 29FX49 Laipanvetolaite levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBN 29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5 / 8 "-10€60.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX48 laippavedin levitys 1-1/2 - 4-5/8 tuumaa
€132.13 / yksikkö