Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX49 Laipanvetolaite levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBN

WESTWARD 29FX49 laippavedin levitys 1-1/2 - 4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VBN Malli: 29FX49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipanvetäjä
Pulttiympyrän halkaisija.1-1/2 to 4-5/8"
Päästä2"
Ruuvin koko5 / 8 "-10
Levitä1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.PäästäRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX47 Laipanvetolaite levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBL 29FX471-1 / 2 - 4-5 / 8, 1 - 2-5 / 8 "On.5 / 8 "-10€84.53
WESTWARD 29FX48 laippatyönnin levitä 1-1 / 2 - 4-5 / 8 tuumaa | AB8VBM 29FX481-1/2 to 4-5/8"On.5/8"-18 x 5-1/2"€132.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX49 laippavedin levitys 1-1/2 - 4-5/8 tuumaa
€60.02 / yksikkö