WESTWARD 29FX03 Rasvapumppujärjestelmä 120 paunaa / 16 gallonaa 50: 1 pumpun suhde | AB8VAU

WESTWARD 29FX03 Rasvapumppujärjestelmä 120 Lb./16 Gallona 50:1 Pumppusuhde

Varastossa
Tuote: AB8VAU Malli: 29FX03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,139.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Ilmamoottorin koko3"
Kulutus @ 100 PSI21.6 cfm
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus13ft.
MateriaaliNitriilikumi ja teräs
Max. Paine9000 psi
Pumpun suhde50:1
Putki Dia.1-1 / 4 "
Äänenvoimakkuus minuutissa4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.24
Laivan korkeus (cm)24.51
Laivan pituus (cm)71.5
Laivan leveys (cm)121.01
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (15-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokooneräHinta
WESTWARD 29FX02 -rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallonaa 50: 1 pumppusuhde | AB8VAT 29FX0235 lb./5 gal. SankoKannettava rasvapumppu pistoolilla€1,930.71
WESTWARD 29FX04 Rasvapumppujärjestelmä 400 Lb./55 gallonaa 50: 1 Pumpun suhde | AB8VAV 29FX04400 paunaa / 55 gal. RumpuRasvapumppu pistoolilla€2,065.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX03 Rasvapumppujärjestelmä 120 Lb./16 Gallona 50:1 Pumppusuhde
€2,139.06 / yksikkö