DAYTON Manuaalinen ketjunostin


Suodattaa
Asennustyyppi: Koukkuun asennettu - ei vaunua
TyyliMalliNostaaJarruSyvyysKantavuusMin. Koukkujen välilläLeveysKoukun avaaminenAsunnon syvyysHinta (ei alv)
A
1VW54
8 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€317.91
B
38EV08
10 ft.Itsesäätyvä jarru-4000 lb17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€333.03
A
1VW58
10 ft.Kuormitettu jarru5.75 "4000 lb18.875 "7.88 "1.375 "-€642.17
C
38EV05
10 ft.Itsesäätyvä jarru-2000 lb14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€216.77
D
38EV11
10 ft.Itsesäätyvä jarru-6000 lb22 "-1.5 "7-9 / 16 "€914.88
E
1VW51
10 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€347.71
F
1VW61
10 ft.Kuormitettu jarru7"6000 lb21.625 "9.125 "1.5 "-€598.92
F
1VW55
10 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€377.21
G
38EV02
10 ft.Itsesäätyvä jarru-1000 lb12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€542.09
H
38EV09
15 ft.Itsesäätyvä jarru-4000 lb17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€1,204.00
I
38EV06
15 ft.Itsesäätyvä jarru-2000 lb14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€740.57
J
1VW59
15 ft.Kuormitettu jarru5.75 "4000 lb18.875 "7.88 "1.375 "-€712.95
E
1VW52
15 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€432.56
K
38EV03
15 ft.Itsesäätyvä jarru-1000 lb12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€260.11
L
38EV12
15 ft.Itsesäätyvä jarru-6000 lb22 "-1.5 "7-9 / 16 "€426.56
F
1VW62
15 ft.Kuormitettu jarru7"6000 lb21.625 "9.125 "1.5 "-€726.35
F
1VW56
15 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€497.33
M
38EV04
20 ft.Itsesäätyvä jarru-1000 lb12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€782.37
E
1VW53
20 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€563.77
F
1VW57
20 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€575.94
N
38EV13
20 ft.Itsesäätyvä jarru-6000 lb22 "-1.5 "7-9 / 16 "€548.11
A
1VW60
20 ft.Kuormitettu jarru5.75 "4000 lb18.875 "7.88 "1.375 "-€933.62
F
1VW63
20 ft.Kuormitettu jarru7"6000 lb21.625 "9.125 "1.5 "-€1,251.60
O
38EV07
20 ft.Itsesäätyvä jarru-2000 lb14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€732.87
P
38EV10
20 ft.Itsesäätyvä jarru-4000 lb17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€405.73

Manuaalinen ketjunostin

DAYTON-käsikäyttöisillä ketjunostimilla on kompakti muotoilu, esivoidellut kuulalaakerit ja tarkkuuskoneistetut hammaspyörät sujuvaa nostoa varten. Näissä matalakorkeissa ketjunostimissa on läpikarkaistut ketjut, joissa on lämpökäsitelty seosteräskoukut kestämään jopa 6000 lb: n kuormitusta. DAYTON-nostimissa on turvasalpakoukut, jotka estävät kuorman vahingossa tapahtuvan liukastumisen, ja vakiokuormanrajoitin, joka estää nostimia kuormien nostaminen nimelliskapasiteetin ylittäväksi. Raptor Supplies on valtava valikoima DAYTON-ketjunostimia 8, 10, 15 ja 20 jalan pituisina sekä itsesäätyviä ja kuormalla aktivoituja jarruvaihtoehtoja turvallisuuden lisäämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?